Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Silicon acetat 310 ml weiß

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Silicon acetat 310 ml weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 225 02

  • Ausführung - Silikonbasis

  • Farbe - weiß

  • Inhalt - 310 ml

  • Verpackung - Kartusche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4036421225025

Sonepar Artikelnummer

120534237

Hersteller Artikelnummer

225 02

Hersteller Typ

225 02

Hersteller Artikel Nr.:

225 02

Ausführung:

Silikonbasis

Farbe:

weiß

Inhalt:

310 ml

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.357 kg

Einfache Handhabung, alterungsbeständig, hohe Haftfähigkeit, dauerelastisch, fungizid (pilzhemmend) ausgestattet, in vielen Farben lieferbar.