Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Silicon glasklar 310 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Silicon glasklar 310 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 225 310 01

  • Ausführung - Silikonbasis

  • Inhalt - 310 ml

  • Verpackung - Kartusche

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421225209

Sonepar Artikelnummer

120534271

Hersteller Artikelnummer

225 310 01

Hersteller Typ

225 310 01

Hersteller Artikel Nr.:

225 310 01

Ausführung:

Silikonbasis

Inhalt:

310 ml

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.354 kg

Einfache Handhabung, alterungsbeständig, hohe Haftfähigkeit, dauerelastisch, fungizid (pilzhemmend) ausgestattet, in vielen Farben lieferbar.