Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Silicon neutral 310 ml weiß

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Silicon neutral 310 ml weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 222 02

  • Ausführung - Silikonbasis

  • Farbe - weiß

  • Inhalt - 310 ml

  • Verpackung - Kartusche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421222024

Sonepar Artikelnummer

120534196

Hersteller Artikelnummer

222 02

Hersteller Typ

222 02

Hersteller Artikel Nr.:

222 02

Ausführung:

Silikonbasis

Farbe:

weiß

Inhalt:

310 ml

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.483 kg

Hochwertiger Dichtstoff, fungizid (pilzhemmend) ausgestattet, keine Randzonenverfärbung (Naturstein), UV-, alterungs- und farbbeständig, EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm, geprüfte Lebensmittelqualität vom „Institut ISEGA", geprüft nach DIN 18545 / ISO 11600, VSG-Prüfung nach ift-Richtlinie DI-02/1, geeignet für RLT-Anlagen gemäß VDI 6022, Geprüft für die Verwendung in Reinräumen, frei von Verschnitt, weichmacherfrei, geruchsneutral, hohe Haftfähigkeit, dauerhaft weichelastisch, hervorragendes Rückstellvermögen, haftet ohne Primer auf einer Vielzahl von Untergründen (nicht korrosiv), innen und außen anwendbar.