Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Silicon Primer 100 ml Dose, für alle Untergründe

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Silicon Primer 100 ml Dose, für alle Untergründe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 224 100

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 32089019

  • Gewicht - 0.142 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421224257

Sonepar Artikelnummer

120534216

Hersteller Artikelnummer

224 100

Hersteller Typ

224 100

Hersteller Artikel Nr.:

224 100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32089019

Gewicht:

0.142 kg

Gebrauchsfertiger Haftvermittler