Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Silicon pro4 Premium 310 ml betongrau

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Silicon pro4 Premium 310 ml betongrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 224 05

  • Ausführung - Silikonbasis

  • Farbe - grau

  • Inhalt - 310 ml

  • Verpackung - Kartusche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421224059

Sonepar Artikelnummer

120534210

Hersteller Artikelnummer

224 05

Hersteller Typ

224 05

Hersteller Artikel Nr.:

224 05

Ausführung:

Silikonbasis

Farbe:

grau

Inhalt:

310 ml

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.440 kg

Hochwertiger Dichtstoff, fungizid (pilzhemmend) ausgestattet, keine Randzonenverfärbung (Naturstein), UV-, alterungs- und farbbeständig, EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm, geprüfte Lebensmittelqualität vom „Institut ISEGA", geprüft nach DIN 18545 / ISO 11600, VSG-Prüfung nach ift-Richtlinie DI-02/1, geeignet für RLT-Anlagen gemäß VDI 6022, Geprüft für die Verwendung in Reinräumen, frei von Verschnitt, weichmacherfrei, geruchsneutral, hohe Haftfähigkeit, dauerhaft weichelastisch, hervorragendes Rückstellvermögen, haftet ohne Primer auf einer Vielzahl von Untergründen (nicht korrosiv), innen und außen anwendbar.