Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Silicon pro4 Premium 310 ml lichtgrau

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Silicon pro4 Premium 310 ml lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 224 03

  • Ausführung - Silikonbasis

  • Farbe - grau

  • Inhalt - 310 ml

  • Verpackung - Kartusche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4036421224035

Sonepar Artikelnummer

120534209

Hersteller Artikelnummer

224 03

Hersteller Typ

224 03

Hersteller Artikel Nr.:

224 03

Ausführung:

Silikonbasis

Farbe:

grau

Inhalt:

310 ml

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.440 kg

Hochwertiger Dichtstoff, fungizid (pilzhemmend) ausgestattet, keine Randzonenverfärbung (Naturstein), UV-, alterungs- und farbbeständig, EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm, geprüfte Lebensmittelqualität vom „Institut ISEGA", geprüft nach DIN 18545 / ISO 11600, VSG-Prüfung nach ift-Richtlinie DI-02/1, geeignet für RLT-Anlagen gemäß VDI 6022, Geprüft für die Verwendung in Reinräumen, frei von Verschnitt, weichmacherfrei, geruchsneutral, hohe Haftfähigkeit, dauerhaft weichelastisch, hervorragendes Rückstellvermögen, haftet ohne Primer auf einer Vielzahl von Untergründen (nicht korrosiv), innen und außen anwendbar.