Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Silicon pro4 Universal, 310 ml, transparent

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Silicon pro4 Universal, 310 ml, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 224 01

  • Ausführung - Silikonbasis

  • Inhalt - 310 ml

  • Verpackung - Kartusche

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4036421224011

Sonepar Artikelnummer

120279222

Hersteller Artikelnummer

224 01

Hersteller Typ

224 01

Hersteller Artikel Nr.:

224 01

Ausführung:

Silikonbasis

Inhalt:

310 ml

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.377 kg

Hochwertiger Dichtstoff, fungizid (pilzhemmend) ausgestattet, keine Randzonenverfärbung (Naturstein), UV-, alterungs- und farbbeständig, EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm, geprüfte Lebensmittelqualität vom „Institut ISEGA", geprüft nach DIN 18545 / ISO 11600, VSG-Prüfung nach ift-Richtlinie DI-02/1, geeignet für RLT-Anlagen gemäß VDI 6022, Geprüft für die Verwendung in Reinräumen, frei von Verschnitt, weichmacherfrei, geruchsneutral, hohe Haftfähigkeit, dauerhaft weichelastisch, hervorragendes Rückstellvermögen, haftet ohne Primer auf einer Vielzahl von Untergründen (nicht korrosiv), innen und außen anwendbar.