Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Silicon PSS 310 ml betongrau Premium-Sanitär-Silicon

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Silicon PSS 310 ml betongrau Premium-Sanitär-Silicon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 225 100 05

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.380 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421225490

Sonepar Artikelnummer

120534246

Hersteller Artikelnummer

225 100 05

Hersteller Typ

225 100 05

Hersteller Artikel Nr.:

225 100 05

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.380 kg

Einfache Handhabung, witterungs-, UV- und alterungsbeständig, feuchtraumbeständig, hervorragende Haftkraft, dauerelastisch, fungizid (pilzhemmend) ausgestattet, EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm, in sehr vielen Farben lieferbar