Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Siliconbeutel pro4 Premium 600 ml transparent

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Siliconbeutel pro4 Premium 600 ml transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 224 600 01

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.645 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421224615

Sonepar Artikelnummer

120534234

Hersteller Artikelnummer

224 600 01

Hersteller Typ

224 600 01

Hersteller Artikel Nr.:

224 600 01

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.645 kg

Hochwertiger Dichtstoff, fungizid (pilzhemmend) ausgestattet, keine Randzonenverfärbung (Naturstein), UV-, alterungs- und farbbeständig, EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm, geprüfte Lebensmittelqualität vom „Institut ISEGA", geprüft nach DIN 18545 / ISO 11600, VSG-Prüfung nach ift-Richtlinie DI-02/1, geeignet für RLT-Anlagen gemäß VDI 6022, Geprüft für die Verwendung in Reinräumen, frei von Verschnitt, weichmacherfrei, geruchsneutral, hohe Haftfähigkeit, dauerhaft weichelastisch, hervorragendes Rückstellvermögen, haftet ohne Primer auf einer Vielzahl von Untergründen (nicht korrosiv), innen und außen anwendbar.