Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Siliconbeutel pro4 Premium 600 ml weiß

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Siliconbeutel pro4 Premium 600 ml weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 224 600 02

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.775 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421224622

Sonepar Artikelnummer

120534235

Hersteller Artikelnummer

224 600 02

Hersteller Typ

224 600 02

Hersteller Artikel Nr.:

224 600 02

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.775 kg

Hochwertiger Dichtstoff, fungizid (pilzhemmend) ausgestattet, keine Randzonenverfärbung (Naturstein), UV-, alterungs- und farbbeständig, EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm, geprüfte Lebensmittelqualität vom „Institut ISEGA", geprüft nach DIN 18545 / ISO 11600, VSG-Prüfung nach ift-Richtlinie DI-02/1, geeignet für RLT-Anlagen gemäß VDI 6022, Geprüft für die Verwendung in Reinräumen, frei von Verschnitt, weichmacherfrei, geruchsneutral, hohe Haftfähigkeit, dauerhaft weichelastisch, hervorragendes Rückstellvermögen, haftet ohne Primer auf einer Vielzahl von Untergründen (nicht korrosiv), innen und außen anwendbar.