Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Silicondichtung -Spezial- 200 ml schwarz

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Silicondichtung -Spezial- 200 ml schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 226 200 02

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.303 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421226022

Sonepar Artikelnummer

120534273

Hersteller Artikelnummer

226 200 02

Hersteller Typ

226 200 02

Hersteller Artikel Nr.:

226 200 02

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.303 kg

Dauerelastisch und formstabil, temperaturbeständig von -40° C bis +250° C, beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Fett, verdünnte Säuren und Laugen etc., dichtet Metallteile, Kunststoffe, Glas, Keramik, Holz etc., lösemittelfrei, überbrückt leichte Unebenheiten, schwarze Silicondichtmasse, geringe Ablüftzeit