Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - SLIDE 10 - Glättemittel Konzentrat 1:10, 250 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - SLIDE 10 - Glättemittel Konzentrat 1:10, 250 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200 2 250

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34024900

  • Gewicht - 0.285 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 16 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421200152

Sonepar Artikelnummer

120534186

Hersteller Artikelnummer

200 2 250

Hersteller Typ

200 2 250

Hersteller Artikel Nr.:

200 2 250

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34024900

Gewicht:

0.285 kg

Gebrausfertig, lösemittelfrei, für eine glatte Oberfläche und saubere Ränder, ergibt eine optisch einwandfreie Fuge, gleichmäßiges Abziehen, biologisch leicht abbaubare Tenside