Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - SPEED-EX Der Abbeizer 5 l

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - SPEED-EX  Der Abbeizer 5 l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 60 5000

  • Herkunftsland - NL

  • Zolltarifnummer - 38140090

  • Gewicht - 5.320 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299804

Sonepar Artikelnummer

120534565

Hersteller Artikelnummer

299 60 5000

Hersteller Typ

299 60 5000

Hersteller Artikel Nr.:

299 60 5000

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

5.320 kg

Abbeizen, entfernen und lösen, hochwirksam nach bereits 10 Minuten, schonend zur Untergrund – kraftvoll in der Wirkung, gelförmige Konsistenz, wirkt nicht gesundheitsgefährdend oder reizend, enthält keine Methylenchloride, NMP, Biozide und Konservierungsmittel, säure- und laugenfrei.