Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - SPEED-EX Der Abbeizer 750 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - SPEED-EX  Der Abbeizer 750 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 60 0750

  • Herkunftsland - NL

  • Zolltarifnummer - 38140090

  • Gewicht - 0.860 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299682

Sonepar Artikelnummer

120534563

Hersteller Artikelnummer

299 60 0750

Hersteller Typ

299 60 0750

Hersteller Artikel Nr.:

299 60 0750

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.860 kg

Abbeizen, entfernen und lösen, hochwirksam nach bereits 10 Minuten, schonend zur Untergrund – kraftvoll in der Wirkung, gelförmige Konsistenz, wirkt nicht gesundheitsgefährdend oder reizend, enthält keine Methylenchloride, NMP, Biozide und Konservierungsmittel, säure- und laugenfrei.