Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Spiegelklebeband 19 mm x 10 m Doppelseitiges Klebeband

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Spiegelklebeband 19 mm x 10 m Doppelseitiges Klebeband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262 200 019

  • Herkunftsland - BE

  • Zolltarifnummer - 39191080

  • Gewicht - 0.090 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 28 Rolle

  • Standardartikel

EAN

4036421262211

Sonepar Artikelnummer

120534381

Hersteller Artikelnummer

262 200 019

Hersteller Typ

262 200 019

Hersteller Artikel Nr.:

262 200 019

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.090 kg

Band aus geschlossenzelligem PE-Schaum, sehr gute Scherfestigkeit, dauerelastisch, lang anhaltende Klebewirkung, für innen- und außen.