Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Sprühflasche 1000 ml leer (PE-Rundflasche)

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Sprühflasche 1000 ml leer  (PE-Rundflasche)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 2 1005

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39233010

  • Gewicht - 0.074 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299040

Sonepar Artikelnummer

120534512

Hersteller Artikelnummer

299 2 1005

Hersteller Typ

299 2 1005

Hersteller Artikel Nr.:

299 2 1005

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39233010

Gewicht:

0.074 kg

Sprühflasche 1000 ml leer Beko. Leere Sprühflasche.