Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Strukturdicht 310 ml weiß-strukturiert, Körnung 2 mittel Put

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Strukturdicht 310 ml weiß-strukturiert, Körnung 2 mittel Put

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230 332

  • Ausführung - Acrylbasis

  • Farbe - weiß

  • Inhalt - 310 ml

  • Verpackung - Kartusche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421230111

Sonepar Artikelnummer

120534282

Hersteller Artikelnummer

230 332

Hersteller Typ

230 332

Hersteller Artikel Nr.:

230 332

Ausführung:

Acrylbasis

Farbe:

weiß

Inhalt:

310 ml

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.584 kg

Plastoelastisch, putzähnliches Aussehen, EMICODE EC 1 Plus - sehr emissionsarm, raue Struktur, anstrichverträglich bzw. überstreichbar, lösemittel- und siliconfrei, phthalat- und halogenfrei, wasserdampfdurchlässig, geringer Schwund, witterungs- und alterungsbeständig.