Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Strukturdicht 310 ml weiß-strukturiert, Körnung 3 grob Putz-

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Strukturdicht 310 ml weiß-strukturiert, Körnung 3 grob Putz-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230 333

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.584 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421230128

Sonepar Artikelnummer

120534283

Hersteller Artikelnummer

230 333

Hersteller Typ

230 333

Hersteller Artikel Nr.:

230 333

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.584 kg

Plastoelastisch, putzähnliches Aussehen, EMICODE EC 1 Plus - sehr emissionsarm, raue Struktur, anstrichverträglich bzw. überstreichbar, lösemittel- und siliconfrei, phthalat- und halogenfrei, wasserdampfdurchlässig, geringer Schwund, witterungs- und alterungsbeständig.