Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Tackcon 310 ml grau Superflex klebt & dichtet

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Tackcon 310 ml grau Superflex klebt & dichtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 240 310 3

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Farbe - grau

  • Inhalt - 310 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421240035

Sonepar Artikelnummer

120534323

Hersteller Artikelnummer

240 310 3

Hersteller Typ

240 310 3

Hersteller Artikel Nr.:

240 310 3

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

kalt

Farbe:

grau

Inhalt:

310 ml

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.405 kg

Marine zugelassen, einkomponentig, Hochshorig, Shore 45 (zäh-elastisch), breites Haftspektrum, Verklebung dauerelastisch, vibrationsfest, schlagzäh, überstreichbar (außer Alkydharzlacke), bedingt schleifbar, nicht korrosiv, natursteinverträglich, UV-, witterungs- und alterungsbeständig, ausgezeichnete Wasser- und Salzsprühnebelbeständigkeit, hohe Reißfestigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, siliconfrei, bakterienresistent