Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Tackcon 310 ml transparent Flexibles 1-Komponenten Mischpoly

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Tackcon 310 ml transparent Flexibles 1-Komponenten Mischpoly

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 239 310 1

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Inhalt - 310 ml

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421239015

Sonepar Artikelnummer

120534319

Hersteller Artikelnummer

239 310 1

Hersteller Typ

239 310 1

Hersteller Artikel Nr.:

239 310 1

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

kalt

Inhalt:

310 ml

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.393 kg

Hochshorig - Shore 42 (zäh-elastisch), neutralvernetzend, breites Haftspektrum, Verklebung dauerelastisch, vibrationsfest, schlagzäh, überstreichbar, anstrichverträglich, lösemittelfrei, nicht korrosiv, alterungsbeständig, hohe Reißfestigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, siliconfrei, geruchlos