Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Aktivclean 400 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Aktivclean 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 1 400

  • Funktion - Reinigung/Entfettung

  • Inhalt - 400 ml

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299019

Sonepar Artikelnummer

120279233

Hersteller Artikelnummer

299 1 400

Hersteller Typ

299 1 400

Hersteller Artikel Nr.:

299 1 400

Funktion:

Reinigung/Entfettung

Inhalt:

400 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.493 kg

Universell einsetzbar, entfettend, ohne Scheuermittel, greift Oberflächen nicht an, konzentrierte Seife, angenehmer Geruch, keine Schlierenbildung, frischt Kunststoffe auf, nicht korrosiv, mit 360°-Ventiltechnik