Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine B10 Universal-oel 150 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine B10 Universal-oel 150 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 298 5 150

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - Schutz/Schmierung

  • Inhalt - 150 ml

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421298074

Sonepar Artikelnummer

120279232

Hersteller Artikelnummer

298 5 150

Hersteller Typ

298 5 150

Hersteller Artikel Nr.:

298 5 150

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

Schutz/Schmierung

Inhalt:

150 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34031980

Gewicht:

0.160 kg

Extrem gute Kriecheigenschaften bis in feinste Ritzen, gezieltes Auftragen, temperaturbeständig von -20° C bis +120° C, silicon- und PTFE-frei, harz- und säurefrei, dauerhaft viskos, beseitigt Quietschen und Knarren, unterkriecht Wasser, 360°-Ventiltechnik.