Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine B10 Universal-Öl 5 l Kanister

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine B10 Universal-Öl 5 l Kanister

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 298 5 05

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 27101999

  • Gewicht - 4.119 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421298081

Sonepar Artikelnummer

120534490

Hersteller Artikelnummer

298 5 05

Hersteller Typ

298 5 05

Hersteller Artikel Nr.:

298 5 05

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

27101999

Gewicht:

4.119 kg

Extrem gute Kriecheigenschaften bis in feinste Ritzen, gezieltes Auftragen, temperaturbeständig von -20° C bis +120° C, silicon- und PTFE-frei, harz- und säurefrei, dauerhaft viskos, beseitigt Quietschen und Knarren, unterkriecht Wasser, 360°-Ventiltechnik.