Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Bindemittel Snow 5 kg Eimer

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Bindemittel Snow 5 kg Eimer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 291 1 45

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 25301000

  • Gewicht - 6.964 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421291013

Sonepar Artikelnummer

120534456

Hersteller Artikelnummer

291 1 45

Hersteller Typ

291 1 45

Hersteller Artikel Nr.:

291 1 45

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

25301000

Gewicht:

6.964 kg

Reinigt, absorbiert, trocknet, saugstark, umweltfreundlich und ungiftig, nicht entflammbar, mehrmals wiederverwendbar, leichter Transport, hinterlässt keine Rückstände, verringert Reinigungskosten