Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Bio-Kalklöser 1 l Flasche

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Bio-Kalklöser 1 l Flasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 30 1000

  • Inhalt - 1000 ml

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 29181400

  • Gewicht - 1.317 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299347

Sonepar Artikelnummer

120534532

Hersteller Artikelnummer

299 30 1000

Hersteller Typ

299 30 1000

Hersteller Artikel Nr.:

299 30 1000

Inhalt:

1000 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

29181400

Gewicht:

1.317 kg

Löst materialschonend selbst hartnäckige Kalkablagerungen, gibt strahlenden Glanz auf Armaturen und Oberflächen, reinigt lebensmittelgerecht, weniger Störungen und Geräteschäden infolge Inkrustierung.