Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Bohr- und Schneidöl 400 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Bohr- und Schneidöl 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 298 9 400

  • Einsatzbereich - Metalloberflächen

  • Funktion - Schmierung

  • Inhalt - 400 ml

  • Bleifrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421298142

Sonepar Artikelnummer

120534494

Hersteller Artikelnummer

298 9 400

Hersteller Typ

298 9 400

Hersteller Artikel Nr.:

298 9 400

Einsatzbereich:

Metalloberflächen

Funktion:

Schmierung

Inhalt:

400 ml

Bleifrei:

Ja

Chromatfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34031980

Gewicht:

0.404 kg

Neue Additiv-Technologie, erhöht die Standzeit von Werkzeugen, für Stahl- und Gusssorten, Aluminium, Edelstahl, Kupfer usw., chlor- und mineralölfrei, umweltschonend, geringer Werkzeugverschleiß, verhindert die Bildung von Aufbauschneiden, für mittlere bis schwerste Zerspanung, 400 ml mit 360°-Ventiltechnik, mit Basisestern/Fettstoffen formuliert, nach neuesten Erkenntnissen und nach umweltschonenden Kriterien kombiniert, sorgfältig aufeinander abgestimmt mit Schwefel und Phosphorverbindungen als EP-Zusatz (EXTREME PRESSUR ADDITIVE)