Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Bremsenreiniger 500 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Bremsenreiniger 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 23 500

  • Physische Form - Flüssigkeit

  • Geeignet als Spülmittel - Nein

  • Verpackung - Dose

  • Inhalt - 500 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4036421299798

Sonepar Artikelnummer

120534523

Hersteller Artikelnummer

299 23 500

Hersteller Typ

299 23 500

Hersteller Artikel Nr.:

299 23 500

Physische Form:

Flüssigkeit

Geeignet als Spülmittel:

Nein

Verpackung:

Dose

Inhalt:

500 ml

Geeignet zum Entkalken:

Nein

Geeignet zum Entfetten:

Ja

Geeignet zum Reinigen:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.473 kg

Hochwirksamer Entfetter für alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, tiefenwirkend, kraftvolle und schnelle Reinigung, acetonfrei, niedrige Verdunstungszahl, rückstandsfrei, schnell trocknend, Schutz gegen sofortiges Nachrosten, enthält keine aromatischen oder halogenierten Kohlenwasserstoffe.