Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Brennerreiniger 400 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Brennerreiniger 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 22 400

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38140090

  • Gewicht - 0.379 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299330

Sonepar Artikelnummer

120534522

Hersteller Artikelnummer

299 22 400

Hersteller Typ

299 22 400

Hersteller Artikel Nr.:

299 22 400

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.379 kg

Profiqualität, kraftvolle und schnelle Reinigung von Brennerteilen, hochwirksam, nicht korrosiv, löst hartnäckige Verschmutzungen, zuverlässig in der Anwendung.