Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Citrusreiniger 400 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Citrusreiniger 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 27 400

  • Physische Form - Spray

  • Verpackung - Spraydose

  • Inhalt - 400 ml

  • Geeignet zum Entfetten - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299941

Sonepar Artikelnummer

120534527

Hersteller Artikelnummer

299 27 400

Hersteller Typ

299 27 400

Hersteller Artikel Nr.:

299 27 400

Physische Form:

Spray

Verpackung:

Spraydose

Inhalt:

400 ml

Geeignet zum Entfetten:

Ja

Geeignet zum Reinigen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.421 kg

Hohe Wirkstoffkonzentration auf Basis natürlicher Stoffe, nicht korrosiv, pH-neutral, schnelle Trocknung der behandelten Oberfläche, Temperaturbereich von -30° C bis +70° C, frischer Geruch, 360°-Ventiltechnik, universell einsetzbar