Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Clean & Polish 250 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Clean & Polish 250 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 47 250

  • Inhalt - 250 ml

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34054000

  • Gewicht - 0.379 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299583

Sonepar Artikelnummer

120534551

Hersteller Artikelnummer

299 47 250

Hersteller Typ

299 47 250

Hersteller Artikel Nr.:

299 47 250

Inhalt:

250 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34054000

Gewicht:

0.379 kg

Dickflüssiger, kraftvoller Reiniger mit feinem, natürlichem Reinigungsmineral, schonendes und porentiefes Entfernen grober Verschmutzungen, Schutzadditive erzeugen eine lang anhaltende glatte und wasserabperlende Oberfläche, hochviskos, beseitigt Anlaufstellen und verhindert schnelles Wiederanlaufen.