Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Dichtstoff-Restentferner 500 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Dichtstoff-Restentferner 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 82 500

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38140090

  • Gewicht - 0.462 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421322779

Sonepar Artikelnummer

121245340

Hersteller Artikelnummer

299 82 500

Hersteller Typ

299 82 500

Hersteller Artikel Nr.:

299 82 500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.462 kg

Entfernt frische und ausgehärtete Silicon- und Dichtstoffreste, kraftvolle und schnelle Reinigung, nicht korrosiv, zuverlässig in der Anwendung, auf fast allen Untergründen anwendbar, oberflächenverträglich, im Innen- und Außenbereich einsetzbar, 360°-Ventiltechnik.