Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Druckluft-/Kältespray 400 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Druckluft-/Kältespray 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 296 2 400

  • Einsatzbereich - Elektronik/Mechanik

  • Funktion - Reinigung

  • Inhalt - 400 ml

  • Lackierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4036421296025

Sonepar Artikelnummer

120534474

Hersteller Artikelnummer

296 2 400

Hersteller Typ

296 2 400

Hersteller Artikel Nr.:

296 2 400

Einsatzbereich:

Elektronik/Mechanik

Funktion:

Reinigung

Inhalt:

400 ml

Lackierbar:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

27111397

Gewicht:

0.318 kg

Druckluft- / Kältespray. Druckluft-Spray: - Rückstandsfrei - Geruchlos - Berührungsfreie Reinigung / Kälte-Spray: - Schnelle Wirkung - Abkühlung bis -50°C - Ergiebig. Universell einsetzbar, gute Dosierbarkeit und gezieltes Auftragen. Anwendungsbereiche: Druckluft-Spray - Zum mühelosen Entfernen von Staub, Fusseln und losem Schmutz an schlecht zugänglichen Stellen - Zur Anwendung an Elektronikbauteilen, EDV-Geräten, Druckern, Kameras und optischen Geräten, KFZ-Elektronik, Messtechnik, Uhren und Modellbau / Kälte-Spray - Zum Prüfen, Warten und Montieren von Bauteilen sowie als Schutz vor Überhitzung - Zur Anwendung im KFZ-Bereich, Maschinenbau, Elektrotechnik und bei Löt- und Schweißarbeiten zur Kühlung.