Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Edelstahl Reinigung + Pflege 400 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Edelstahl Reinigung + Pflege 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 4 400

  • Physische Form - Flüssigkeit

  • Geeignet als Spülmittel - Nein

  • Verpackung - Dose

  • Inhalt - 400 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299897

Sonepar Artikelnummer

120534544

Hersteller Artikelnummer

299 4 400

Hersteller Typ

299 4 400

Hersteller Artikel Nr.:

299 4 400

Physische Form:

Flüssigkeit

Geeignet als Spülmittel:

Nein

Verpackung:

Dose

Inhalt:

400 ml

Geeignet zum Entkalken:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.364 kg

Umweltorientiertes Reinigungs- und Pflegeprodukt Hochkonzentriert, angenehm duftend, antistatische und antihaftende Inhaltsstoffe, konserviert und pflegt Edelstahloberflächen, verhindert sichtbare Fett- und Schweißablagerungen, reinigt mühelos und sicher ohne Scheuern, 360°-Ventiltechnik