BEKO - TecLine Fluoromarker Schreibspray 500 ml leuchtgelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294 29 500
Funktion - sonstige
Inhalt - 500 ml
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 32082090
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4036421294137
Sonepar Artikelnummer
120534461
Hersteller Artikelnummer
294 29 500
Hersteller Typ
294 29 500
Hersteller Artikel Nr.:
294 29 500
Funktion:
sonstige
Inhalt:
500 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32082090
Gewicht:
0.500 kg
Universelle Anwendung, starke Leuchtkraft, witterungs- und UV-beständig, KWF-Testzeichen „Holzmarkierung“, Sicherheitssprühkopf „STOP & GO“, selbstreinigendes System mit 360°-Ventil, ausgezeichnete Hafteigenschaften, sehr hohe Ergiebigkeit, umweltfreundlich, schnell trocknend, 10 Jahre haltbar


