Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Fluoromarker Schreibspray 500 ml leuchtorange

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Fluoromarker Schreibspray 500 ml leuchtorange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 294 79 500

  • Funktion - sonstige

  • Inhalt - 500 ml

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 32082090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421294182

Sonepar Artikelnummer

120534470

Hersteller Artikelnummer

294 79 500

Hersteller Typ

294 79 500

Hersteller Artikel Nr.:

294 79 500

Funktion:

sonstige

Inhalt:

500 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32082090

Gewicht:

0.500 kg

Universelle Anwendung, starke Leuchtkraft, witterungs- und UV-beständig, KWF-Testzeichen „Holzmarkierung“, Sicherheitssprühkopf „STOP & GO“, selbstreinigendes System mit 360°-Ventil, ausgezeichnete Hafteigenschaften, sehr hohe Ergiebigkeit, umweltfreundlich, schnell trocknend, 10 Jahre haltbar