Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Fugenfestiger 5 l Kanister

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Fugenfestiger 5 l Kanister

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 13 5000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39069090

  • Gewicht - 5.340 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299460

Sonepar Artikelnummer

120534503

Hersteller Artikelnummer

299 13 5000

Hersteller Typ

299 13 5000

Hersteller Artikel Nr.:

299 13 5000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39069090

Gewicht:

5.340 kg

Langanhaltende Oberflächenversiegelung, verhindert Auskehren und Ausspülen von Fugen, schützt vor Unkrautbewuchs und erleichtert die Reinigung, wasserdampfdurchlässig, frost- und witterungsbeständig, umweltneutrale Kunststoffdispersion, phosphatfrei, lösemittelfrei.