Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Gefäßfüller 400 ml, brennbar

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Gefäßfüller 400 ml, brennbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 296 7 400

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38279000

  • Gewicht - 0.311 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421296131

Sonepar Artikelnummer

120534480

Hersteller Artikelnummer

296 7 400

Hersteller Typ

296 7 400

Hersteller Artikel Nr.:

296 7 400

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38279000

Gewicht:

0.311 kg

Verhindert Korrosion im Druckgefäß, für Trinkwasserbereiche geeignet, zusätzliche Additive zur Pflege der Membrane.