Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine GLASS 1:100 Scheibenreiniger Konzentrat 250 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine GLASS 1:100 Scheibenreiniger Konzentrat 250 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 5 250

  • Inhalt - 250 ml

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 0.291 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 16 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299446

Sonepar Artikelnummer

120534554

Hersteller Artikelnummer

299 5 250

Hersteller Typ

299 5 250

Hersteller Artikel Nr.:

299 5 250

Inhalt:

250 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.291 kg

Hohe Materialverträglichkeit, schmiert nicht, reinigt sekundenschnell und streifenfrei, verursacht keine Spannungsrisse auf Polycarbonatgläsern, Tenside biologisch abbaubar (vollständig abbaubar nach Anhang III DetergenzienVO), Mischungsverhältnis 1:100.