Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Gleitgel Kabel/Kunststoff 500 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Gleitgel Kabel/Kunststoff 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 604

  • Geeignet für Kabel - Ja

  • Geeignet für Rohre - Ja

  • Verpackung - Fläschchen

  • Inhalt - 500 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299309

Sonepar Artikelnummer

120534566

Hersteller Artikelnummer

299 604

Hersteller Typ

299 604

Hersteller Artikel Nr.:

299 604

Geeignet für Kabel:

Ja

Geeignet für Rohre:

Ja

Verpackung:

Fläschchen

Inhalt:

500 ml

Verwendbar auf Kunststoff:

Ja

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

Nein

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Form:

Gel

Wasserlöslich:

Ja

Säurefrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

29053200

Gewicht:

0.566 kg

Hohe Gleitwirkung, siliconfrei, gute Materialverträglichkeit, komplett wassermischbar, biologisch abbaubar, ohne Tenside, phosphatfrei, kennzeichnungsfrei.