Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Grünbelagentferner -Konzentrat- 1 l Flasche

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Grünbelagentferner -Konzentrat- 1 l Flasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 12 1000

  • Physische Form - Flüssigkeit

  • Geeignet als Spülmittel - Nein

  • Verpackung - Fläschchen

  • Inhalt - 1000 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299439

Sonepar Artikelnummer

120534500

Hersteller Artikelnummer

299 12 1000

Hersteller Typ

299 12 1000

Hersteller Artikel Nr.:

299 12 1000

Physische Form:

Flüssigkeit

Geeignet als Spülmittel:

Nein

Verpackung:

Fläschchen

Inhalt:

1000 ml

Biologisch abbaubar:

Ja

Geeignet zum Entkalken:

Nein

Geeignet zum Entfetten:

Nein

Geeignet zum Reinigen:

Ja

Unbedingt mit Wasser verdünnen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34024100

Gewicht:

1.086 kg

Befreit mühelos von Algen, Flechten und Sporen, reinigt aktiv, materialschonend und selbsttätig, wirkt nachhaltig gegen Wiederanschmutzung und Neubefall, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), chlorfrei, säurefrei, phosphatfrei, pH-neutral, BAuA-Registrier-Nr. N-44011.