Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Grünbelagentferner -Konzentrat- 30 l Kanister

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Grünbelagentferner -Konzentrat- 30 l Kanister

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 12 0030

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34024100

  • Gewicht - 32.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299712

Sonepar Artikelnummer

120534499

Hersteller Artikelnummer

299 12 0030

Hersteller Typ

299 12 0030

Hersteller Artikel Nr.:

299 12 0030

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34024100

Gewicht:

32.000 kg

Befreit mühelos von Algen, Flechten und Sporen, reinigt aktiv, materialschonend und selbsttätig, wirkt nachhaltig gegen Wiederanschmutzung und Neubefall, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), chlorfrei, säurefrei, phosphatfrei, pH-neutral, BAuA-Registrier-Nr. N-44011.