Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Haftschmierstoff 500 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Haftschmierstoff 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 298 1 500

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - Schmierung

  • Inhalt - 500 ml

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421298012

Sonepar Artikelnummer

120534482

Hersteller Artikelnummer

298 1 500

Hersteller Typ

298 1 500

Hersteller Artikel Nr.:

298 1 500

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

Schmierung

Inhalt:

500 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34031980

Gewicht:

0.463 kg

Hochdruckbeständig, extrem haftstark, dauerhafte Schmierung, transparent, siliconfrei, harzfrei, unterkriecht Wasser, korrosionsschützend, mit Langzeitwirkung, hervorragend kriechfähig, hohe Ergiebigkeit, temperaturbeständig von -30° C bis +240° C, wasser- und salzwasserbeständig, beständig gegen schwache Säuren und Laugen, 360°-Ventiltechnik