Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Harzlöser 750 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Harzlöser 750 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 24 0750

  • Inhalt - 750 ml

  • Verpackung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 28152000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421322755

Sonepar Artikelnummer

121341814

Hersteller Artikelnummer

299 24 0750

Hersteller Typ

299 24 0750

Hersteller Artikel Nr.:

299 24 0750

Inhalt:

750 ml

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

28152000

Gewicht:

0.965 kg

Gebrauchsfertig, löst selbst hartnäckigste Harzablagerungen, schnell und effektiv, schützt die Oberfläche, rückstandsfreie Reinigung, hochwirksam, sehr gute Materialverträglichkeit, für die regelmäßige Reinigung.