Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Holzentgrauer 1000 ml Flasche

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Holzentgrauer 1000 ml Flasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 20 1000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 29171100

  • Gewicht - 1.092 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299293

Sonepar Artikelnummer

120534520

Hersteller Artikelnummer

299 20 1000

Hersteller Typ

299 20 1000

Hersteller Artikel Nr.:

299 20 1000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

29171100

Gewicht:

1.092 kg

Hochwirksames Spezialprodukt, schnelle und problemlose Wirkung, farblos, schadstofffrei, biologisch abbaubar, verdünnbar.