Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Holzgleit 5 l Kanister

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Holzgleit 5 l Kanister

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 503

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 27101999

  • Gewicht - 4.241 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299057

Sonepar Artikelnummer

120534557

Hersteller Artikelnummer

299 503

Hersteller Typ

299 503

Hersteller Artikel Nr.:

299 503

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

27101999

Gewicht:

4.241 kg

Im 5 Liter Kanister und 1 Liter Pumpsprühflasche lieferbar, neutralisiert Harz, kein Verkleben und Verschmieren mit Spänen oder Holzmehl, verdrängt Feuchtigkeit, schützt blanke Maschinentische vor Korrosion, reinigt Einstellräder, Handspindeln, Maßanschläge, Sägeblätter und Fräsköpfe, silicon- und wachsfrei, automatengeeignet