Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Holzpflegeöl 1 l

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Holzpflegeöl 1 l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 19 1000

  • Physische Form - Flüssigkeit

  • Geeignet als Spülmittel - Nein

  • Verpackung - Dose

  • Inhalt - 1000 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299491

Sonepar Artikelnummer

120534509

Hersteller Artikelnummer

299 19 1000

Hersteller Typ

299 19 1000

Hersteller Artikel Nr.:

299 19 1000

Physische Form:

Flüssigkeit

Geeignet als Spülmittel:

Nein

Verpackung:

Dose

Inhalt:

1000 ml

Geeignet zum Entkalken:

Nein

Geeignet zum Entfetten:

Nein

Geeignet zum Reinigen:

Ja

Unbedingt mit Wasser nachspülen:

Nein

Unbedingt mit Wasser verdünnen:

Nein

Verarbeitung unter hohem Druck:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32100010

Gewicht:

1.086 kg

Langanhaltender Premiumschutz und Wetterbeständigkeit, auf Basis natürlicher und hochwertiger Öle, diffusionsoffene Imprägnierung, lösemittelfrei, frei von gesundheitsschädlichen blei- und cobalthaltigen Trockenstoffen, umweltfreundlich, farbvertiefend, betont die natürliche Schönheit und lebendige Maserung des Holzes, ansprechende, eckige Dosenform mit Kindersicherungsverschluss