Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Holzreiniger 1 l Flasche

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Holzreiniger 1 l Flasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 18 1000

  • Physische Form - Flüssigkeit

  • Geeignet als Spülmittel - Nein

  • Verpackung - Flasche

  • Inhalt - 1000 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299514

Sonepar Artikelnummer

120534508

Hersteller Artikelnummer

299 18 1000

Hersteller Typ

299 18 1000

Hersteller Artikel Nr.:

299 18 1000

Physische Form:

Flüssigkeit

Geeignet als Spülmittel:

Nein

Verpackung:

Flasche

Inhalt:

1000 ml

Biologisch abbaubar:

Ja

Geeignet zum Entkalken:

Nein

Geeignet zum Entfetten:

Nein

Geeignet zum Reinigen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

1.091 kg

Spezialreiniger, hohe Reinigungswirkung, säurefrei, lösemittelfrei, phosphatfrei, verringert die Wiederanschmutzung, beseitigt organische und umweltbedingte Verunreinigungen, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), kennzeichnungsfrei.