Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Intensivreiniger 500 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Intensivreiniger 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 7 500

  • Physische Form - Spray

  • Verpackung - Spraydose

  • Inhalt - 500 ml

  • Biologisch abbaubar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299194

Sonepar Artikelnummer

120534567

Hersteller Artikelnummer

299 7 500

Hersteller Typ

299 7 500

Hersteller Artikel Nr.:

299 7 500

Physische Form:

Spray

Verpackung:

Spraydose

Inhalt:

500 ml

Biologisch abbaubar:

Nein

Geeignet zum Entfetten:

Ja

Geeignet zum Reinigen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.478 kg

Hochwirksamer Reiniger für alle Wartungs- und Montagearbeiten, tiefenwirkend, kraftvolle und schnelle Reinigung, hochkonzentriert, rückstandsfrei, schnell trocknend, zuverlässig in der Anwendung, löst hartnäckige Verschmutzungen, 360°-Ventiltechnik