Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Kaminscheibenreiniger 400 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Kaminscheibenreiniger 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 25 400

  • Inhalt - 400 ml

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 0.492 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299743

Sonepar Artikelnummer

120534525

Hersteller Artikelnummer

299 25 400

Hersteller Typ

299 25 400

Hersteller Artikel Nr.:

299 25 400

Inhalt:

400 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.492 kg

Aktivschaumreiniger, löst Öl, Ruß, Fett und eingebrannte Rückstände, wirkt weitgehend selbstständig, standfeste Schaumbildung, keine Schlierenbildung