Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Kraft-Sprühkleber 200 ml, Düse verstellbar

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Kraft-Sprühkleber 200 ml, Düse verstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260 1 200

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Farbe - braun

  • Physische Form - Spray

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421260286

Sonepar Artikelnummer

120534346

Hersteller Artikelnummer

260 1 200

Hersteller Typ

260 1 200

Hersteller Artikel Nr.:

260 1 200

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

kalt

Farbe:

braun

Physische Form:

Spray

Inhalt:

200 ml

Verpackung:

Dose

Mit Pinsel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.215 kg

Hohe Festigkeit, kurze Ablüftzeit, dauerhaftes Kleben, schnell trocknend, Sprühbreite einstellbar, extrem haftstark, hohe Sofortklebekraft, sauberes arbeiten, feuchtigkeitsbeständig, wasserbeständig, temperaturbeständig von -25° C bis +80° C, ohne FCKW und CKW.